Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankanlage 460l Spannung 12 V H860xB800xL1160mm m.Pumpe u.Zapfpistole CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9130466293
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10418
EAN/GTIN:
     4052886337936
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
für DieselZulässig für Transport nach ADRideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort · optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up\'s · zur manuellen Befüllung an öffentlichen oder gewerblichen Diesel-TankstellenPumpe:· Elektropumpe, selbstansaugend, 12 V oder 24 V mit Förderleistung von max. 40l/min.· Förderschlauch 4 m· Elektrischem Kabel 4 m· Automatik-ZapfventilTank:· Einwandiger Transport- und Lagertank für 200 l und 460 l· Aufklappbare Schutzhaube· Schlagfeste und bruchsichere Konstruktion für den robusten Gebrauch· Zapfpistolenhalter integriert· Füllstutzen mit Schaumrohr· Integrierte Belüftung mit Druckentlastung· Staplertaschen· Tragegriffe· Zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes· Lieferung mit Digitalzähler auf Anfrage
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Marke:
CEMO
Inhalt:
460 l
Gewicht:
60 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1160 mm
Ausstattung:
mit Pumpe und Zapfpistole
Ausführung:
mit Kranösen
Fördermenge:
40 l/min
Höhe:
860 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpe Kraftstoffcontainer, cemo dieseltankanlage, pumpe kraftstoffcontainer, 460 liter tankstelle, Gefahrstofflagerung, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,15*
€ 1.404,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,38*
€ 1.478,01*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.362,49*
€ 1.536,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,69*
€ 1.538,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,29*
€ 1.544,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,72*
€ 1.831,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,11*
€ 1.810,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,83*
€ 1.732,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,70*
€ 1.682,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,69*
€ 1.622,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.