| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710418 Herst.-Nr.: 10418 EAN/GTIN: 4052886337936 |
| |
|
| | |
| Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Komplett montiert. Behälter und Klappdeckel aus Polyethylen, einwandig, Volumen 460 Liter Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen mit Schaumrohr, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe Pumpe, montiert: Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V DC, ca. 40 l/min, mit automatischer Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel Außenmaße (LxBxH): ca. 1160 x 800 x 860 mm Gewicht ca. 60 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpe Kraftstoffcontainer, cemo dieseltankanlage, pumpe kraftstoffcontainer, 460 liter tankstelle, mobile Dieseltankanlage; Akkupumpe; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Elektrische Fasspumpen; Elektropumpen-Set; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; ; 123719; 196739-YY; D57-138.1411.024 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,15* | € 1.404,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,38* | € 1.478,01* | | | | Lager 5272 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,49* | € 1.536,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,69* | € 1.538,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,29* | € 1.544,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|