Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L810xB820xH450mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9130467500
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2001-A
EAN/GTIN:
     4260139973101
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 250kg/m²· Gewicht: 60kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
820 mm
Länge:
810 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
450 mm
Marke:
LACONT
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,53*
€ 317,31*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,93*
€ 325,63*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,42*
€ 345,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,06*
€ 372,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,55*
€ 374,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 224,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 151,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,44*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 197,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 281,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 249,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 331,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 188,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.