Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2680xB1300xH480mm Stahlbl.m.Gitterrost silber LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9130467518
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1602-B
EAN/GTIN:
     4260139971817
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Containern (IBC/KTC) · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1500kg/m²
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1300 mm
Länge:
2680 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x IBC/KTC
Höhe:
480 mm
Marke:
LACONT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,02*
€ 1.072,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,20*
€ 1.077,30*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 930,87*
€ 1.082,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,84*
€ 1.082,16*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.041,84*
€ 1.123,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,30*
€ 1.281,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,33*
€ 1.278,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,89*
€ 1.217,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,20*
€ 1.187,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-2611-A
ab € 670,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.