Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L800xB800xH465mm VA o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9130467580
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-1
EAN/GTIN:
     4052462034709
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum LieferumfangWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 30kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
silber
Breite:
800 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Edelstahl
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
465 mm
Marke:
BAUER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,12*
€ 876,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,19*
€ 876,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,48*
€ 893,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,27*
€ 906,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,95*
€ 920,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,94*
€ 1.095,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,56*
€ 1.084,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,79*
€ 1.058,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,57*
€ 1.035,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,95*
€ 1.006,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-1
ab € 63,91*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST.ZU VAW-1
ab € 398,99*
Zubehör
Eurokraft
741253
ab € 73,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.