Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassbock
Fassbock
Fassbock
Artikel-Nr.:
     103-741250
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     741250
EAN/GTIN:
     4052462011151
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock 1 x 200 l
Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, feuerverzinkt.

Zum liegenden Lagern und Abfüllen von Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.

Fassbock zum liegenden Lagern und Abfüllen von 200-Liter-Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
1x200 l
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Tiefe:
775 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
445 mm
Produkttyp:
Fassböcke
Weitere Suchbegriffe: fass bock, fassbock eurokraft, eurokraft pro, 741250 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Fassböcke, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregal, Fassregale, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,94*
€ 111,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 116,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 121,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 121,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 183,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 459,84*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 462,35*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 461,59*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 511,07*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 513,82*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 514,36*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 509,61*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 554,16*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,09*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,10*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,93*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,15*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,26*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.