| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9130467597 Herst.-Nr.: GITTERROSTEDELST. ZUVAW-1000-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Auffangwanne B 800 x T 800Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Auffangwanne B 2650 x T 1300 mm | Material: | Edelstahl | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.632,64* | € 1.857,87* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.717,79* | € 1.903,29* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.736,52* | € 1.917,05* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.814,70* | € 2.003,11* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.129,79* | € 2.333,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|