| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467597 Herst.-Nr.: GITTERROSTEDELST. ZUVAW-1000-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Auffangwanne B 800 x T 800 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Auffangwanne B 2650 x T 1300 mm | Material: | Edelstahl | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.635,31* | € 1.857,90* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.730,01* | € 1.903,32* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.736,54* | € 1.917,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.824,27* | € 2.003,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.135,82* | € 2.333,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|