| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9130467613 Herst.-Nr.: 2050SR-RAL 3000 EAN/GTIN: 4052462047440 |
| |
|
| | |
| fahrbar · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 98kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 202 l | Ausführung: | fahrbar, ohne Fassbock | Farbe: | feuerrot, RAL 3000 | Breite: | 800 mm | Länge: | 1800 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Material: | Stahlblech | max. Anzahl Fässer: | 3 x 200 l | Höhe: | 435 mm | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,85* | € 686,10* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,86* | € 686,12* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,04* | € 699,74* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,06* | € 715,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 643,00* | € 716,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|