Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenlager Typ 348 B3050xT2170xH2250mm verz.montiert,o.Bodenrahmen SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9131492540
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F11756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion · es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden · bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden · sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung · Konstruktion mit statischem Nachweis · Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen · Anlieferung fertig montiert · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlichContainer ohne Bodenrahmen - sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet Container mit Bodenrahmen - verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 · Bodenbelastung: bis 750 kg/m² bei verteilter Last· Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last· Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland)Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 2000mm· Innenhöhe: 2080mm· Innenbreite: 2920mm
Weitere Informationen:
Typ:
348
Lagerkapazität:
48 St. Techn. Gase 50-l-Flaschen oder / 28 St. Propangasflas
Türgröße B x H:
1300 x 1970 mm
Gewicht:
360 kg
Ausführung:
verzinkt montiert, ohne Bodenrahmen
Breite:
3050 mm
Tiefe:
2170 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
SÄBU
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.307,47*
€ 3.524,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.300,27*
€ 3.527,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.302,42*
€ 3.538,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.301,80*
€ 3.539,46*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.779,08*
€ 4.025,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.025,86*
€ 4.790,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.982,09*
€ 4.738,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.858,97*
€ 4.592,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.801,65*
€ 4.523,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.779,08*
€ 4.497,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1710
ab € 93,99*
Zubehör
SÄBU
F1709
ab € 138,35*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.