Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe elektrischPP Säuren Tauchtiefe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9132488974
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-115
EAN/GTIN:
     4250155115692
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpe bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss · bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe · Andere Tauchtiefen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: elektrisch
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1000 mm
Förderhöhe:
19 mWS
geeignet für:
Säuren
Material:
Polypropylen
Fördermenge:
85 l/min
Motorleistung:
500 Watt
Marke:
LUTZ
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpe säuren, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen-Sets
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,76*
€ 789,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 789,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,86*
€ 813,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,09*
€ 820,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,99*
€ 830,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,49*
€ 988,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,46*
€ 979,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,44*
€ 959,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,53*
€ 943,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,99*
€ 918,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 771,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 387,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.