Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpe PP für Säuren 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterpumpe PP für Säuren 1000 mm
Behälterpumpe PP für Säuren 1000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600222
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-115
EAN/GTIN:
     4250155115692
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt)

Andere Tauchtiefen auf Anfrage!



Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen
Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten.
Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet.
Minimaler Wartungsaufwand
Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.
Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss).
2 Motorausführungen wählbar
Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt.
Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter.
Fassentleerung ohne Rückstände
Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen.
Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.
Weitere Informationen:
Eignung für:
„Säuren“
Material:
PP
Tauchtiefen:
1000 mm
max. Förderhöhe mWS:
19
max. Fördermenge:
85 l/min
Motorleistung:
500 W
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpe säuren, 30103938, Behälterpumpen, elektrisch, Elektrische, Fass-, Pumpen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,76*
€ 789,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 789,81*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,86*
€ 813,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,09*
€ 820,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,99*
€ 830,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,17*
€ 967,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,41*
€ 959,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,31*
€ 939,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,68*
€ 923,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 754,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 387,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.