Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 89l H1045xB320xT320mm antik-silber blau m.Klemmr.Einwurfkl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136466748
Herst.-Nr.:
     21091
EAN/GTIN:
     4030695210916
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 89 l · aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl · Schlag- und kratzfest · Kopfteil mit selbstschließende Einwurfklappe und praktischen Griffmulden · Entleerung durch abnehmbares Kopfteil · mit Klemmring zur Aufnahme von Abfallsäcken · Bodenschonender Kantenschutz · H 1045 x B 320 x T 320
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmring, Einwurfklappe
Gehäuse Farbe:
antik-silber
Farbe Einwurfklappe:
enzianblau
Breite:
320 mm
Inhalt:
89 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
1045 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 269,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,72*
€ 270,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 198,35*
€ 270,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,80*
€ 271,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,18*
€ 271,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,54*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.