Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.180mm 2 Längs-/9 Quertrennwände f.Schrank-B.1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9140427428
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9140427428
EAN/GTIN:
     4014641062323
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/9 Quertrennwände
Fronthöhe:
180 mm
für Schrankbreite:
1060 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,41*
€ 80,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 80,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,86*
€ 87,11*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,76*
€ 88,71*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,84*
€ 110,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.