Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Metallablage H860xB700xT520mm grau/blau Schubl.2x65,2x130,1x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9140452813
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7350.11
EAN/GTIN:
     4040376052285
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010 · Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 4-seitigem Abrollrand und Kantenschutz · 5 Schubladen 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm, Tragfähigkeit 35 kg mit kugelgelagerten Führungen, 100% Vollauszug, Auszugsperre und Einzelsicherung · Schubladeninnenmaße B 570 x T 280/430 mm · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsrädern Rad-Ø 160 mm, sowie 2 Lenkrollen Rollen-Ø 125 mm mit Feststellern · großer SchiebegriffWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 570 x 280/430mm· Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Metallablage
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Montagewagen, Wagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 661,14*
€ 746,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,25*
€ 767,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,78*
€ 772,33*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,08*
€ 772,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,02*
€ 876,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,54*
€ 1.043,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,49*
€ 1.018,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,74*
€ 999,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,05*
€ 983,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,02*
€ 965,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,98*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,76*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,03*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 10,00*
Zubehör
Rau
09-450-4
ab € 13,16*
Zubehör
Rau
09-450-3
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.