Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden B918xT612mm lichtblau Trgf.200kg f.Schubladenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9140456025
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.224.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
B 918 x T 612 x H 75 mm · Stahlblech pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg · verstellbar im 25 mm RasterWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Schubladenregal
Weitere Informationen:
Breite:
918 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Tiefe:
612 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Schubladenschrank-Auszugboden, auszugboden lista, auszugboden lagerregal, Auszugböden, Regalauszugsboden, Regalauszugsböden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,37*
€ 246,78*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 259,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,11*
€ 259,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 264,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 265,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.454,9908*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 2.116,0996*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.535,9752*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.783,6664*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.914,3632*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.575,512*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 3.014,5676*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 2.239,6188*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.418,04*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 1.842,37*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.306,68*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.729,08*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.900,02*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.317,46*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.287,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.