| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141427323 Herst.-Nr.: 9141427323 EAN/GTIN: 4014641082901 |
| |
|
| | |
| 16 Kleinteilekästen aus schlagfestem Polystyrol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 85 mm | Material: | Kunststoff | für Schubladenbreite: | 540 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten polystyrol, schublade werkbank, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,65* | € 76,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,63* | € 76,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,05* | € 78,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,88* | € 78,81* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 78,51* | € 94,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|