Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700xH850mm fahrbar blau/grau 50mm 3Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9141453556
Herst.-Nr.:
     9990210026
EAN/GTIN:
     4014641018726
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
B 1270 x T 700 x H 850 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Ausstattung: mit Schraubstock· Anzahl Schubladen: 3
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Höhe:
850 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Breite:
1270 mm
Tragfähigkeit:
450/1500 kg
Ausführung:
fahrbar
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Platte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.545,21*
€ 1.775,07*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,28*
€ 1.835,10*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.636,80*
€ 1.836,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,97*
€ 1.842,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.646,55*
€ 1.844,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,85*
€ 2.185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,57*
€ 2.167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,18*
€ 2.074,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,51*
€ 2.016,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,80*
€ 1.947,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 40,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 54,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 40,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 28,11*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000036
ab € 503,82*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000042
ab € 240,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000001
ab € 193,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000004
ab € 454,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.