Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1200xT500xH650-1000mm Platte EGB-Melamin Gestell lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9141455712
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1200-500ME.12
EAN/GTIN:
     4040376252524
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
mit EGB-Arbeitsplatte Stärke 28 mm leitfähig melaminharzbeschichtet mit volumenleitfähigem Kern · Profilstahlrohr-Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650-1000 mm, mit Niveauausgleich · umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Fuß:
45 x 45 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Arbeitsplatte:
EGB-Melamin
Tiefe:
500 mm
Höhe:
650-1000 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Kompaktarbeitsplatz, Kompakt-Arbeitsplätze, Systemarbeitsplätze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,69*
€ 426,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,81*
€ 430,05*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,99*
€ 430,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,70*
€ 432,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,67*
€ 530,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,00*
€ 630,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,13*
€ 609,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,67*
€ 552,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,35*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,28*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,85*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,80*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,95*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,31*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,12*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,11*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,15*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 184,87*
Zubehör
Rau
E-KAM1500-600M.10
ab € 204,65*
Zubehör
Rau
E-KAM1800-600M.10
ab € 221,89*
Zubehör
Rau
E-LP1200-450.10
ab € 93,89*
Zubehör
Rau
E-LP1500-450.10
ab € 101,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.