Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm lichtgrau/lichtgrau 6 BD 6 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9142449320
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3041-7035/7035
EAN/GTIN:
     4025314098778
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
H 1950 x B 930 x T 500 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110° · Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 70 kg · Schubladen auf Gleitführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg · Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrückenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 170, 4 x 82mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Marke:
C+P
Anzahl Schubladen:
6
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,76*
€ 864,90*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 763,012*
€ 865,762*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,13*
€ 900,17*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,40*
€ 920,75*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,45*
€ 924,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,75*
€ 1.095,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,85*
€ 1.094,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,82*
€ 1.027,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,64*
€ 993,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,40*
€ 962,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.