| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9142449401 Herst.-Nr.: 8920-00 7035/5010 EAN/GTIN: 4025314084092 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert · Türöffnungswinkel 110° · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 930 mm | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 70 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,08* | € 329,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,21* | € 329,21* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,60* | € 354,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,61* | € 356,51* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 282,22* | € 359,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|