Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT800mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD Trgf.70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9142449460
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8924-00 7035/7035
EAN/GTIN:
     4053597858826
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert · Türöffnungswinkel 110° · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,39*
€ 626,32*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,47*
€ 626,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 572,92*
€ 661,86*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,39*
€ 672,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,67*
€ 674,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,10*
€ 799,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,75*
€ 772,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,74*
€ 749,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8924-802|
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.