Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9142449644
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8934-052 7035/7035
EAN/GTIN:
     4055404115795
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg · H 1950 x B 930/1200 x T 800 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · innen mit verstärktem Kastenprofil · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, Tragfähigkeit 110 kg pro Boden · Flügeltüren mit ergonomischem Muldengriff, Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180º · Türen mit mittiger Türverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,98*
€ 941,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,69*
€ 941,59*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 875,98*
€ 1.001,19*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,09*
€ 1.004,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,13*
€ 1.009,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,36*
€ 1.195,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,81*
€ 1.194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,25*
€ 1.154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,68*
€ 1.119,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,09*
€ 1.062,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 546,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 547,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.