Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9142449644
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8934-052 7035/7035
EAN/GTIN:
     4055404115795
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg · H 1950 x B 930/1200 x T 800 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · innen mit verstärktem Kastenprofil · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, Tragfähigkeit 110 kg pro Boden · Flügeltüren mit ergonomischem Muldengriff, Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180º · Türen mit mittiger Türverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,01*
€ 946,89*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,91*
€ 946,89*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 877,26*
€ 1.006,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,79*
€ 1.010,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,07*
€ 1.014,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,87*
€ 1.198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,36*
€ 1.189,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,23*
€ 1.131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,30*
€ 1.088,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,26*
€ 1.043,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 545,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 548,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.