Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H1820xB634xT200mm lichtgrau Klarsichtmagazine 24xB,20xC,12xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9144449717
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE 18654-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schrankgehäuse aus Stahlblech · pulverbeschichtet · komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol · Farbe weiß in unterschiedlichen Größen · übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen · schneller Zugriff · H 1820 x B 634 x T 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
24 x B, 20 x C, 12 x D
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 560,46*
€ 669,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,83*
€ 729,14*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,33*
€ 734,18*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 671,602*
€ 775,872*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,64*
€ 808,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,23*
€ 961,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,10*
€ 954,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,34*
€ 929,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,77*
€ 896,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,64*
€ 837,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.