Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H1710xB1000xT756mm m.Holzleisten STA schwarzgrau o.Schuhrost C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9145452825
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-200 7021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
mit Hakenleiste, doppelseitigstabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung, Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden oder Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau, (z.B. für Feuchträume), Comfort-Garderobenhaken, Sitzhöhe 420 mm, die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen.Die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertigWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 420mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
ohne Schuhrost
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
doppelseitig mit Hakenleiste
Material:
mit Holzleisten
Anzahl Doppelhaken:
2 x 4
Tiefe:
756 mm
Höhe:
1710 mm
Marke:
C+P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,25*
€ 570,17*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 452,48*
€ 570,72*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,85*
€ 613,95*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 537,25*
€ 634,24*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,65*
€ 681,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,72*
€ 811,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,30*
€ 781,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,98*
€ 753,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,65*
€ 695,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.