Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1518xB1200xT500mm Anz.Fächer 4x4 RAL 7035 RAL 5010 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145454716
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-443-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955179895
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 5010
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
220 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 4
Höhe:
1518 mm
Marke:
PAVOY
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Fächerschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 550,50*
€ 602,92*
80 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 565,62*
€ 656,44*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 585,99*
€ 683,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 592,17*
€ 684,05*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 594,78*
€ 688,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,26*
€ 819,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,45*
€ 800,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,09*
€ 781,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,78*
€ 707,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.