Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenelement Bodenelement,geschl.L800xB400mm grün 5 St./Karton GRUBER SYSTEME


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9145455230
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     480/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatten grün
arbeitsplatz bodenbelag
aus ND-Polyethylen · hoch belastbar (6000 kg/m²) und strapazierfähig · gute Isolierung · Schutz gegen Feuchtigkeit · rutschsicher durch Noppenprofil · weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · problemlos mit Transportgeräten befahrbar · abgeschrägte Abschluß- und Eck-Elemente · Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen · Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt) · die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung · Bodenelemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche · leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Boden- u. Abschlusselemente: VE = 5 Stück · Eck-Elemente: VE = 4 Stück · Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
Bodenelement, geschlossen
Stärke:
25 mm
Material:
ND-PE
Marke:
GRUBER SYSTEME
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenelement, Bodenelemente, Fußbodenbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 158,00*
7 Tage
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 126,7064*
€ 158,1364*
Lager 1498
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 185,77*
4 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 138,54*
€ 186,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 185,77*
€ 221,07
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 182,33*
€ 216,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 174,04*
€ 207,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 164,34*
€ 195,56
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 150,83*
€ 179,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 150,83* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.