Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenelement Bodenelement,geschl.L800xB400mm grün 5 St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9145455230
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     480/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
aus ND-Polyethylen · hoch belastbar (6000 kg/m²) und strapazierfähig · gute Isolierung · Schutz gegen Feuchtigkeit · rutschsicher durch Noppenprofil · weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · problemlos mit Transportgeräten befahrbar · abgeschrägte Abschluß- und Eck-Elemente · Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen · Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt) · die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung · Bodenelemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche · leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Boden- u. Abschlusselemente: VE = 5 Stück · Eck-Elemente: VE = 4 Stück · Preis per VE
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
Bodenelement, geschlossen
Stärke:
25 mm
Material:
ND-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenelement, Bodenelemente, Fußbodenbelag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 102,60*
€ 118,28*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 153,26*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 156,88*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,0864*
€ 158,0164*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,37*
€ 185,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,0164*
€ 188,0395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,0964*
€ 184,5647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,9864*
€ 176,1038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,3864*
€ 167,0598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,0864*
€ 151,2328
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 127,0864* pro Box)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11101
ab € 53,92*
Ähnlich
Miltex
11102
ab € 53,86*
Ähnlich
Miltex
11103
ab € 53,90*
Ähnlich
Miltex
11104
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.