Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdachaufsatz H230xB300xT500mm f.1-Teiler C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägdachaufsatz H230xB300xT500mm f.1-T
Schrägdachaufsatz H230xB300xT500mm f.1-T
Artikel-Nr.:
     1498-9145456310
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-10/
EAN/GTIN:
     4064615591410
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
nachrüstbar · aus Stahlblech · Schrank ist hinten ca. 230 mm höher
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
passend für:
1-Teiler
Anzahl Abteile:
1
Marke:
C+P
Tiefe:
500 mm
Höhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankaufsatz, Schrankaufsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,12*
€ 67,56*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,08*
€ 67,89*
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,94*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 101,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.