| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9146454634 Herst.-Nr.: 84010601 EAN/GTIN: 4262367690102 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung · robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug · Sitz mit Wechselpolstersystem, Sitz-Ø 330 mm · farbige Kederleiste (wechselbar) · fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Rollen | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 455-580 mm | Farbe: | schwarz | Modellbezeichnung: | A30-TR-PU-010601 | Sitz-Ø: | 330 mm | Marke: | MEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,82* | € 153,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 122,66* | € 166,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,51* | € 185,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,41* | € 185,65* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,21* | € 192,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|