Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbode Stahlbl.Schwerlastregal B2700xT800mm verzinkt/rotorange Trgf.2400kgMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147455174
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077561
EAN/GTIN:
     4026212152807
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlpaneele · passend für Schwerlastregale · Lieferung erfolgt mit 2 Holmen
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Tragfähigkeit:
2400 kg
Farbe:
verzinkt/rotorange
Ausführung:
Schwerlastregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Marke:
META
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,28*
€ 264,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 264,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 265,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,21*
€ 287,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 294,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.