Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2000xB1300xT400mm Anbauregal doppels.Trgf.3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147455237
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075043
EAN/GTIN:
     4026212119442
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.Weitere technische Eigenschaften:· Achsmaß: 1330mm· Ausführung: Anbauregal· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Gesamttragfähigkeit:
3500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
220 kg
Bauart:
doppelseitig
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,17*
€ 421,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 421,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 423,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,40*
€ 455,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,33*
€ 463,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,47*
€ 515,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.