Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal AF doppels. 2000x1330x800 mm MULTI.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal AF doppels. 2000x1330x800 mm MULTI.L
Kragarmregal AF doppels. 2000x1330x800 mm MULTI.L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780714
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75043
EAN/GTIN:
     4026212119442
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE (Anbauregal, doppelseitig), Höhe 2000 mm, Achsmaß 1330mm,RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal L Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für leichte Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 120.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm,500 mm, 600 mm.
Planungshinweis
Länge Grundregal: = Achsmaß + 64 mm.
Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 210 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal: = 2x Nenntiefe + 220 mm.
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2000x400 mm
Anzahl Arme:
4
Tragkraft pro Arm:
220 kg
Ständerlast doppelzeilig:
3500 kg
Achsmaß:
1330 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,45*
€ 421,35*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,26*
€ 421,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,18*
€ 423,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,33*
€ 452,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,56*
€ 460,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,45*
€ 472,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.