Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147456374 Herst.-Nr.: 20059095 EAN/GTIN: 4026212075090 |
| |
|
| | |
| durchgehend verzinkt · für gelochte Fachböden · passend auch für Schraubregalsysteme Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 400 mm | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Fachboden | Farbe: | silber | Ausführung: | freistehend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,05* | € 8,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,25* | € 9,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 10,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 21,93* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|