Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H3000xB1400xT800mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147458115
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051325
EAN/GTIN:
     4026212058581
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Boden mit Stahlpaneelen · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
3000 mm
Marke:
META
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,50*
€ 529,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,95*
€ 529,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,08*
€ 532,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,61*
€ 573,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,81*
€ 583,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,54*
€ 694,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,95*
€ 681,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,09*
€ 660,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,81*
€ 612,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.