Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H.1000mm Vollblech lichtgrau pulverbesch.gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau
Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-9147466530
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32313
EAN/GTIN:
     4004514269515
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
für Grund- und Anbauregale · abschließbar mit Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung · verstärkte Türen, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · die 1000 mm hohe Tür ist kombinierbar mit Schubladenschränken Höhe 900 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Höhe:
1000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Steckregal
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, gebrüder schulte steckregal, flügeltür lagerregal, steckregal höhe 1000 mm, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,93*
€ 306,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,68*
€ 306,23*
21 Tage
50
Frei Haus
ab € 269,81*
€ 325,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,76*
€ 344,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,66*
€ 355,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,99*
€ 423,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.