Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Drahtgitter silber verz.H500xTmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtgitter-Rückwand 500 x 900 mm (H x B), glanzverzinkt
Drahtgitter-Rückwand 500 x 900 mm (H x B), glanzverzinkt
Drahtgitter-Rückwand 500 x 900 mm (H x B), glanzverzinkt
Drahtgitter-Rückwand 500 x 900 mm (H x B), glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-9147466576
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12469-B
EAN/GTIN:
     4004514239402
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
für Grund- und Anbauregale · für Regalbreite 1000 mm, Vollblechwände geeignet zum nachträglichen Einbau · Aussteifung der Rückwand durch Sicke · Lieferung erfolgt inklusiv BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Steckregal
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Drahtgitter
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, anbauregal gebrüder schulte, seitenwand steckregal, Drahtrückwand, Drahtrückwände, Regal, Seitenlochwand, Seitenlochwände, Vollblechrückwand, Vollblech-Rückwände
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 24,69*
8 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 17,96*
€ 24,87*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 25,35*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 20,02*
€ 27,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,63*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.