Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabeelement inkl.Ausgabetisch HxB980mm ultramarinblau f.Trennwandsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9148458679
Herst.-Nr.:
     9255-RAL5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
Ausgabe-Tisch
Ausgabetabelar Gitterwand
mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder · von innen verriegel- und abschließbar · mit 880 mm breitem Ausgabetisch · Holzplatte inkl. Winkelstahlrahmen · nach innen und außen um 250 mm vorstehend · unter der Ausgabeklappe anschraubbar · Innovatives Trennwandsystem im Baukastenprinzip, jederzeit umbau- und ausbaubar
Weitere Informationen:
Breite:
980 mm
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Systemmaß:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwand Ausgabetabelar, Gitterwand Ausgabetisch, gitterwand ausgabe-element, Ausgabeelement, Ausgabe-Elemente, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,60*
€ 470,05*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 394,30586*
€ 470,45586*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,48*
€ 481,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,15*
€ 483,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,92*
€ 566,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,48*
€ 481,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.