Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost B1500xS35mm Buche natur m.Auffahrk.u.Abschr.Preis p.lfd.m MILTEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Artikel-Nr.:
     1498-9149455011
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14230M
EAN/GTIN:
     4260061890859
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
geriefte, rutschhemmende Buchenholzleisten · verbunden mit einem PVC-ummantelten Stahlseil · Gummifüße an der Unterseite · Stärke: 35 mm · geprüft auf Rutschhemmung R11 (DIN 51130) und Verdrängungsraum V10 (DIN 51130) · beständig gegen die meisten Öle und ChemikalienWeitere technische Eigenschaften:· Länge: max. 10m· Stärke: 35mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Oberfläche:
natur
Ausführung:
mit Auffahrkeilen und Abschrägung
Material:
Buche
Marke:
MILTEX
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte breite 1500mm, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußbodenrost, Fußbodenroste, Holzlaufrost, Holzlaufroste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 245,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 252,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 253,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 255,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,26*
€ 256,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 255,36*
€ 303,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 253,09*
€ 301,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 235,85*
€ 280,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 227,19*
€ 270,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 211,56*
€ 251,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.