Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost Typ F Breite 150 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Holzrost Typ F Breite 150 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777941
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14230
EAN/GTIN:
     4260061890859
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Holzrost, Typ F

Äußerst widerstandsfähig und langlebig
Massives Buchenholz, muss nicht verklebt oder fixiert werden.
Mit Anlaufprofil gut befahrbar.
Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche.
Die Gummiauflage entlastet die Bein-und Rückenmuskulatur.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen
Aufrollbare Konstruktion. Laufrosthöhe: 35 mm (optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich).
Maximale Rostlänge: 10 m.
Gewicht: 15,1 kg/m².
Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche
Breite:
1500 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, bodenrost holz, anti ermüdungsmatte, 30611575
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 246,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,47*
€ 253,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,13*
€ 254,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 256,00*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 256,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 246,56*
€ 293,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 241,42*
€ 287,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 226,89*
€ 270,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 219,04*
€ 260,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 204,77*
€ 243,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.