Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Läufer Rl.L10000xB1000xS5mm schwarz/gelb PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9149455122
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     85090
EAN/GTIN:
     4250619601501
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen · federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC · isoliert gegen kalte Böden · Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche · Stärke 5 mm · Gewicht 4 kg/m²Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
10000 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, eha mattenwege, anti ermüdungsmatte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,47*
€ 562,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,36*
€ 582,48*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 449,30*
€ 583,01*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 519,22664*
€ 603,25664*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,01*
€ 620,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 620,13*
€ 737,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 607,70*
€ 723,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 578,21*
€ 688,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 563,42*
€ 670,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 535,01*
€ 636,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 53,501* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.