Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiteroberteil 4 Stufen Alu.Modul f.Glasreinigerleiter clipstepR13 MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Glasreinigerleiter Oberteil mit clip-step R 13
Stufen-Glasreinigerleiter Oberteil mit clip-step R 13
Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse & clip-step R 13, 6 Stufen
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     1498-9150460424
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     012015
EAN/GTIN:
     4031405120150
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
passend für Modulsystem Glasreinigerleiter Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, Stufen 80 mm tief mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage, für den Einsatz in nassen und öligen Bereichen, 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung, sichere Steckverbindungen, mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt · Mit dem Baukastensystem kann das Leiteroberteil mit den passenden Leiterunter- und Leitermittelteilen ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden. Je nach Auswahl ist eine Kombination von maximal vier Einzelteilen möglich, dabei darf die Standhöhe von 5 Metern nicht überschritten werden.Weitere technische Eigenschaften:· äußere Breite: 133/445mm· Stufentiefe: 80mm· Holmhöhe: 73mm· Stufenabstand: 235mm
Weitere Informationen:
Stufen:
4
Leiterlänge:
2160 mm
Gewicht:
5,5 kg
Marke:
MUNK
Ausführung:
Modul für Glasreinigerleiter clipstepR13
max. Gesamtbelastung:
120 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 4stufig, alu-leiter, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 270,25*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 220,44*
€ 276,6425*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 279,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,75*
€ 279,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,93*
€ 280,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.