Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064800, Stufen-Glasreinigerleiterclip-step R13, 4 stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1285094
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12015
EAN/GTIN:
     4031405120150
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064800, Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse und clip-step R13 Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der nivello®-Traverse für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheitausgestattet. , Sichere Steckverbindungen: mit zusätzlichen Hakenverriegelungen , Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich , Zulässige Belastung: 120 kg , Geprüfte Sicherheit: gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch Hinweis: Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf , Mit clip-step R13 , Mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5492 GRAMM
Ausführung:
4-stufiges Oberteil
Leiterlänge:
2,16 m
Leiterbreite oben/unten:
133/445 mm
Stufenanzahl:
4
Holmhöhe:
73 mm
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
5,492 kg
Herstellerartikelnummer:
12015
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 4stufig, alu-leiter, 00064800, STUFEN-GLASREINIGERLEITER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 270,25*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 220,44*
€ 276,6425*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 279,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,75*
€ 279,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,93*
€ 280,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.