Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebboden H40xB310xT610mm VA f.Tauchbecken RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9172473532
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 505
EAN/GTIN:
     4030704705051
Suchbegriffe:
Reinigungsgerät
Siebböden für Tauchbecken
für Tauchbecken · für sicheres Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe oder zum Abstellen kleinere Teile im Becken
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
passend für:
Tauchbecken
Material:
Edelstahl
Tiefe:
610 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
RAPID
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,26*
€ 71,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 71,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,87*
€ 79,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,72*
€ 85,74*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,00*
€ 86,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
70 100
ab € 463,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.