| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172473532 Herst.-Nr.: 70 505 EAN/GTIN: 4030704705051 |
| |
|
| | |
| für Tauchbecken · für sicheres Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe oder zum Abstellen kleinere Teile im Becken Weitere Informationen: | | Breite: | 310 mm | passend für: | Tauchbecken | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 610 mm | Höhe: | 40 mm | Marke: | RAPID | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,20* | € 71,28* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,57* | € 80,23* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,68* | € 80,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,74* | € 85,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,55* | € 86,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|