Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschränke f.6kg od.9kg Feuerlöscher m.Drehverschluss TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9173482136
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     054306
EAN/GTIN:
     4260058002289
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscheinstellschrank
aus hochwertigem Stahlblech · Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen, kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke · Farbe feuerrot, RAL 3000 · beide Ausführungen für 6- und 9-kg-Feuerlöscher · H 720 x B 300 x T 220 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
passend für:
6 kg oder 9 kg Feuerlöscher
Ausführung:
mit Drehverschluss
Material:
Stahlblech
Tiefe:
220 mm
Höhe:
720 mm
Marke:
TKG
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, feuerlöscheinstellschrank tkg, feuerlöscher schutzschrank, feuerlöscherschrank drehgriff, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscher-Schutzschränke, Schutzhaube, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,00*
€ 76,08*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,65*
€ 76,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 76,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 79,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 86,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.