| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-989787 Herst.-Nr.: 54306 EAN/GTIN: 4260058002289 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Stahlblech · Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen, kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke · Farbe feuerrot, RAL 3000 · beide Ausführungen für 6- und 9-kg-Feuerlöscher · H 720 x B 300 x T 220 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | passend für: | 6 kg oder 9 kg Feuerlöscher | Ausführung: | mit Drehverschluss | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 220 mm | Höhe: | 720 mm | Marke: | TKG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, feuerlöscheinstellschrank tkg, feuerlöscher schutzschrank, feuerlöscherschrank drehgriff, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscher-Schutzschränke, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher, Schutzhaube, 9173482136 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,00* | € 76,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,65* | € 76,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,88* | € 76,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,76* | € 79,28* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,42* | € 86,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|