| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9173482137 Herst.-Nr.: 054307 EAN/GTIN: 4260058002296 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Stahlblech · Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen, kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke · Farbe feuerrot, RAL 3000 · beide Ausführungen für 6- und 9-kg-Feuerlöscher · H 720 x B 300 x T 220 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | passend für: | 6 kg oder 9 kg Feuerlöscher | Ausführung: | mit Zylinderschloss und Notschlüsselfach | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 220 mm | Höhe: | 720 mm | Marke: | TKG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,46* | € 85,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,50* | € 86,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,05* | € 88,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,46* | € 88,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,00* | € 93,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|