| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354547-YY Herst.-Nr.: 54307 EAN/GTIN: 4260058027671 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscher-Aufputzschrank Sichere und farblich eindeutig erkennbare Aufbewahrung eines Handfeuerlöschers Einfache Montage durch Bohrungen in der Rückwand Individuelle Bedienmöglichkeit durch Ringdrehverschluss oder Zylinderschloss Stabile Aufbewahrungsmöglichkeit Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 400.00 mm | WIDTH GRO: | 520.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,00* | € 85,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,70* | € 86,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,37* | € 88,22* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,88* | € 93,86* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,49* | € 96,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|